Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Faktor yang mempengaruhi keakuratan dial gauge meliputi bahan pembuatannya, kelembaban dan suhu lingkungan, serta ketepatan kalibrasi yang dilakukan oleh pabrik. Misalnya, dial gauge yang terbuat dari baja memiliki keunggulan dalam ketahanan terhadap perubahan suhu.
Dalam memilih dial gauge yang berkualitas, penting untuk memperhatikan akurasi dan resolusi alat tersebut. Selain itu, bahan alat, seperti baja, dapat berpengaruh pada ketahanan dan keawetan penggunaannya. Pastikan alat memiliki sertifikasi kalibrasi dari pabrik untuk memastikan keakuratannya terjamin.
Untuk memastikan dial gauge sesuai standar kalibrasi industri, pastikan produk memiliki sertifikat kalibrasi pabrik. Selain itu, lakukan pengecekan berkala menggunakan alat kalibrasi yang terverifikasi. Produk seperti Insize Dial Indicators 2301-10 10mm 1unit menawarkan resolusi dan akurasi yang tinggi sehingga sesuai dengan kebutuhan kalibrasi industri.
Pemeliharaan dial gauge dapat dilakukan dengan rutin membersihkan bagian alat dan menjauhkan dari bahan yang dapat menyebabkan korosi. Alat harus disimpan di tempat yang kering dan bebas debu. Kalibrasi ulang secara berkala juga diperlukan untuk memastikan keakuratannya tetap terjaga.
Dial Gauge Standar merupakan alat ukur presisi yang banyak digunakan dalam berbagai industri untuk mengukur pergeseran linier, variasi permukaan, atau ketidaksejajaran pada suatu objek. Dial gauge sering digunakan dalam proses inspeksi, permesinan, dan pengaturan alat untuk memastikan tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi.
| Product Name | Measuring Range | Dial Diameter | Price (IDR) |
| monotaro Digital Dial Gauge 0.001mm (Dial Indicator) 1pc | 12.7 mm | 57 mm | 629,000 |
| SK Dial Gauges WDI0342 1pc | 0 to 3 mm | 42 mm | 1,299,000 |
| Mitutoyo Test Indicator (Lever Type Dial Gauge) TI TI-112HLX 1unit | 0.2 mm | - | 2,799,000 |
| SK Dial Gauges WDI10078SP 1pc | 0 to 100 mm | 78 mm | 9,499,000 |
| CP Gauge Dial 1pc | 0-10 mm | - | 169,000 |
| Mitutoyo Standard Dial Gauge DG0.01-10MM (2046S-80) 1unit | 10 mm | - | 3,099,000 |
| Ozaki (Peacock) Standard Dial Gauge 107-DX 1pc | 10 mm | - | 1,299,000 |
| Insize Dial Indicators 2301-10 10mm 1unit | 10 mm | - | 469,000 |
| KENTA Lever Dial Gauges 05467142 1unit | Dimensions: Ø8x40 mm | - | 1,699,000 |
| STARRETT Dial Chamfer Gauge 6833Z 0-1IN 1unit | - | - | 19,999,000 |
1. Mengukur Kesejajaran dan Kebulatan: Alat ini digunakan untuk mengecek apakah bagian-bagian dari sebuah mesin atau komponen mekanis berada dalam posisi yang sebenarnya. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada komponen yang mengalami deformasi atau misalignment.
2. Mengkalibrasi Mesin dengan Ketelitian Tinggi: Dial Gauge Standar sering digunakan untuk mengkalibrasi mesin seperti mesin bubut dan CNC untuk memastikan bahwa mesin-mesin ini bekerja dalam toleransi yang sangat ketat.
3. Memeriksa Toleransi Dimensi: Penggunaan Dial Gauge Standar dalam pemeriksaan toleransi dimensi memastikan bahwa komponen yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ini penting dalam proses kontrol kualitas.
4. Menilai Kualitas Permukaan: Alat ini juga digunakan untuk menilai apakah sebuah permukaan memiliki cacat atau deformasi yang dapat mempengaruhi kinerjanya.
1. Dial Indicator Standar: Tipe dasar yang banyak digunakan untuk mengukur pergeseran linier kecil dengan akurasi tinggi. Ini sering ditemukan dalam lingkungan produksi yang memerlukan pengendalian kualitas yang ketat.
2. Dial Test Indicator: Alat ini memiliki probe yang lebih kecil dan lebih presisi, menjadikannya ideal untuk mengukur permukaan kecil atau area dengan akses terbatas. Sangat cocok untuk pekerjaan yang memerlukan detail tingkat tinggi.
3. Digital Dial Indicator: Versi digital menyediakan pembacaan numerik, mempermudah dalam membaca hasil dan mengurangi kesalahan manusia. Jenis ini biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti penyimpanan data.
4. Lever Type Dial Gauge: Tipe ini memiliki lengan engsel yang fleksibel dan sering digunakan untuk mengukur undercuts atau area yang sulit dijangkau. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas lebih tinggi.
1. Akurasi dan Resolusi: Pilih alat dengan akurasi dan resolusi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Untuk aplikasi yang memerlukan pengukuran ultra-presisi, pilihlah alat dengan resolusi lebih tinggi seperti jenis digital.
2. Rentang Pengukuran: Pilih alat dengan rentang pengukuran yang cukup luas untuk menampung variasi ukuran yang diukur. Alat dengan rentang pengukuran yang besar ideal untuk pekerjaan manufaktur besar.
3. Jenis Stylus: Stylus atau probe tersedia dalam berbagai bentuk dan material. Pilih yang sesuai dengan jenis permukaan yang akan diukur, apakah itu permukaan datar, melengkung, atau kasar.
4. Kemudahan Penggunaan dan Pembacaan: Pilih antara dial analog atau digital berdasarkan preferensi dan kemudahan dalam membaca hasil. Model digital lebih mudah dibaca dan lebih efisien, namun model analog lebih visual dan memadai untuk beberapa pengguna.
5. Kualitas dan Merek: Investasi dalam alat dari merek terpercaya memastikan durabilitas dan akurasi jangka panjang. Pilihan merek yang baik juga sering didukung dengan layanan purna jual yang lebih baik.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami









%20Dial%20Gauge/1tP113730065-1.jpg)